• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de corte de torneado DOHT 070202, neutro

Número de artículo: 268859 K10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    17,21 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    14,35 € / 1 Unidad
a petición
En stock
223 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Forma básica Forma de rombo
Placa de corte ancha B 6,35 mm
Espesor de la placa de corte S 2,4 mm
Longitud de la placa de corte L 7,4 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud de la arista de corte l 7,4 mm
Altura de la arista de corte 2,4 mm
Diámetro de la placa de corte d 6,35 mm
Radio angular R 0,2 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de desprendimiento 12 grados
Ángulo de ajuste 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 8 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 8 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 0 grados
Ángulo de incidencia normal, filo principal 8 grados
Código ISO DOHT 070202
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante HOG
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso)
Grupo de aplicación de herramientas Drehen
Material de corte, denominación del fabricante K10
Recubrimiento sin revestimiento
Clase K10
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Fundición de acero (K); Materiales NE (N)
Clase de tolerancia H
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Ejecución del filo Forma biselada y redondeada (S)
Condición de corte sistema continuo
Peso 1,2 g
Contenido 10 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 268859 K10
EAN / GTIN 4047109037090
Número del fabricante W79 18060.0221
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

kontinuerlig
 
våd, maksimal