Wytaczak HM E.. SCLDR, do płytek skrawających CDCT, lewy

Nr art.: 268716 75/S4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość wysięgu / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • kształt chwytu: HM
  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 6 mm
wielk. płytki 4 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
kształt chwytu HM
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E06J SCLDR/LS4
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CDCT S4010.
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 6,91 mm
Przesunięcie osi L3 3,5 mm
wysokość mocowania L2 5,54 mm
długość całkowita L 110 mm
śruby mocujące 269028 10
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne; Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu Wytaczak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268716 75/S4
EAN / GTIN 4045197545770
Numer producenta 268716 75/S4