GARANT HM-Bohrstange E.. SCLDR, für Wendeschneidplatten CDCT, links, Auskraglänge / Plattengröße 75/S4 mm

Artikel-Nr.: 268716 75/S4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 6 mm
Plattengröße 4 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E06J SCLDR/LS4
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CDCT S4010.
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 6,91 mm
Mittenversatz L3 3,5 mm
Spannhöhe L2 5,54 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 10
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268716 75/S4
EAN / GTIN 4045197545770

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten