Nož za notranje struženje HM 75/S4 mm

Št. art.: 268716 75/S4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 6 mm
Velikost ploščice 4 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 8×D
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E06J SCLDR/LS4
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CDCT S4010.
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 6,91 mm
Srednji premik L3 3,5 mm
Višina vpenjanja L2 5,54 mm
Celotna dolžina L 110 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 10
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268716 75/S4
EAN/GTIN 4045197545770

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki