Vyvrtávacia tyč HM E.. SCLDR, pre otočné rezné platničky CDCT, ľavé

Č. pol.: 268716 75/S4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Prevedenie stopky: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 6 mm
Veľkosť doštičiek 4 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Prevedenie stopky HM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E06J SCLDR/LS4
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CDCT S4010.
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 6,91 mm
Odsadenie stredu L3 3,5 mm
Výška upínania L2 5,54 mm
Celková dĺžka L 110 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 10
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné; Čelné sústruženie
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 268716 75/S4
EAN/GTIN 4045197545770
Číslo výrobcu 268716 75/S4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka