Držač za unutarnje tokarenje VHM 75/S4 mm

Artikl br.: 268716 75/S4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 6 mm
Veličina pločice 4 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Rezni materijal HM
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E06J SCLDR/LS4
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CDCT S4010.
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 6,91 mm
Udaljenost vrha od osi 3,5 mm
Stezna visina L2 5,54 mm
Ukupna duljina L 110 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 10
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268716 75/S4
EAN / GTIN 4045197545770

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci