WCHX 090308 ALU

Artikelnummer: 268490 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 23,40 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WCHX 090308
Hoekradius 0,2 mm
Soort HU70AL
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Neventoepassing K
Type ALU
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 300 m/min - 600 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 180 m/min
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc 18 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268490 ALU
EAN/GTIN 4045197470829

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
GG(G)
K
Grafiet, GFK, CFK
N
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463268468, maat 18.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder