WCHX 090308 ALU

Tuote nro.: 268490 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    26,91 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    22,43 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WCHX 090308
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HU70AL
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue N
Oheiskäyttö K
tyyppi ALUM.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 300 m/min - 600 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 180 m/min
sopii työkalun ⌀:lle Dc 18 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268490 ALU
EAN / GTIN 4045197470829

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
GG(G)
K
Grafiitti, GFK, CFK
N
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

Poratyökalu nro 268463268468, koko 18.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet