WCHX 090308 ALU

Prekės Nr.: 268490 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,40 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WCHX 090308
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HU70AL
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas N
Papildomas naudojimas K
Tipas ALU
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 300 m/min - 600 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 180 m/min
tinka įrankiui, kurio ⌀ Dc 18 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis keičiamos plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268490 ALU
EAN / GTIN 4045197470829

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Ketus (G)
K
Grafitas, GFK / CFK
N
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463268468, dydis 18.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai