WCHX 060202 ALU

Artikelnummer: 268480 ALU
Korting
22,80 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,40 22,80 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,00 19,00 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WCHX 060202
Hoekradius 0,2 mm
Soort HU70AL
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Neventoepassing K
Type ALU
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 300 m/min - 600 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 180 m/min
geschikt voor gereedschap-⌀ Dc 11 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268480 ALU
EAN/GTIN 4045197470522

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
600
Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafiet, GFK, CFK
N
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463268468, maat 11.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder