{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | “5 in 1” | |
| Nominale ⌀ D | 8 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Tolerantie boring-⌀ D | 0/+0,22 mm | |
| Afkoppellengte LA | 22,5 mm | |
| Schachtlengte Ls | 38 mm | |
| Nuttige lengte L1 | 18 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
| ⌀ d2 | 12 mm | |
| Wisselplaat nr. 268472 − 268496 | WCHX 0401.. | |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 30 | |
| Producttype | Boorstang |
| Artikelnummer | 268468 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197470201 | |
| Nummer fabrikant | 268468 8 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |