{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | ”5 in 1” | |
Nimellis-⌀ D | 8 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
reiän ⌀:n toleranssi D | 0/+0,22 mm | |
Ulkonema LA | 22,5 mm | |
Varren pituus Ls | 38 mm | |
Hyötypituus L1 | 18 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
⌀ d2 | 12 mm | |
Kääntöterä nro 268472 - 268496 | WCHX 0401.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 30 | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 268468 8 | |
EAN / GTIN | 4045197470201 |