{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 109 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 40,5 mm | |
| Długość wysięgu A | 53 mm | |
| Średnica trzonka DS | 25 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02502215 | |
| Długość chwytu LS | 56 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| średnica trzonka Ds | 25 mm | |
| Kształt główki | okrągłe | |
| Długość bijaka L1 | 39,8 mm | |
| Średnica odsadzonego korpusu D | 32 mm | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | -9 mm | |
| Długość rozprężenia | 53,7 mm | |
| Min. średnica otworu D1 | 18 mm | |
| Długość krawędzi tnącej | 9 mm | |
| Kąt przyłożenia κ | 91 stopni | |
| Kąt narożny | 88 stopni | |
| Kąt pochylenia | 0 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | -7 stopni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WCHX 0903 | |
| Górna odchyłka średnicy nominalnej | 0,33 mm | |
| Dolna odchyłka średnicy nominalnej | 0 mm | |
| Masa | 290 g | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |
| Numer artykułu | 268468 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197470249 | |
| Numer producenta | 268468 18 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |