Sculă „5 în 1” pentru strunjit şi găurit 2,25×D, pe dreapta, ⌀ DC: 11mm

Cod articol.: 268467 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 77 mm
Lungime utilă L1 24,75 mm
Lungime activă A 32 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Răcire interioară da, cu 5 bar
Tip prindere Coadă cilindrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL01602215
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0160 mm
Lungimea tijei LS 45 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Forma cozii rotund
Diametrul arborelui Ds 16 mm
Formă piatră rotund
Lungimea capului L1 24,15 mm
Diametru corp decupat D 20 mm
Lăţime funcţională L4 5,5 mm
Lungime de strângere 32,6 mm
Diametru min. alezaj D1 11 mm
Lungimea muchiei de tăiere 6 mm
Unghi de reglare κ 91 grad
Unghi la colţ 88 grad
Unghi de înclinare 0 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral -7 grad
Procedeu de prelucrare strunjire interioară și exterioară
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Dimensiunea superioară diametrul nominal 0,27 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal 0 mm
Greutate 90 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 268467 11
EAN / GTIN 4045197470140
Număr producător 268467 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Coadă cilindrică cu manşon.

Aplicaţie:

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

Notă:

  • Alegeţi razele la colţ oricât de mari doriţi.
  • Folosiţi întotdeauna răcirea interioară la execuţia găurilor (minim 5 bari).

Atunci când folosiţi scule de strunjit şi găurit pentru oţel cu aşchii lungi şi oţeluri inoxidabile cu aşchii lungi nu depăşiţi 1,5×D.