{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | “5 in 1” | |
Nominell⌀ D | 10 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Håldiameter tolerans D | 0/+0,22 mm | |
Utkragningslängd LA | 28 mm | |
Skaftlängd Ls | 42 mm | |
Effektiv längd L1 | 22,5 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
⌀ d2 | 16 mm | |
Vändskärsplatta nr 268472 − 268496 | WCHX 05T1.. | |
Skruvsats förvändskär | 269028 31 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 268467 10 | |
EAN / GTIN | 4045197470133 |