Support wedge

Nr art.: 266627
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość korpusu 49 mm
Szerokość korpusu 11 mm
Wysokość korpusu 3 mm
Szerokość szczęk 50 mm
Masa 0,011 kg
Materiał aluminium; stal
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu Przyrząd ustawczy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 266627
EAN / GTIN 4020772266622
Numer producenta 266627
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Support wedge,

Cecha szcz.:

  • Size: 4201-50-011
  • for jaw width: 50
  • Shape: A
  • A: 49
  • B: 3
  • C: 11
  • Weight: 11 g