Soporte de cuña

Número de artículo: 266627
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud del cuerpo de base 49 mm
Anchura del cuerpo de base 11 mm
Altura del cuerpo de base 3 mm
Anchura de las mordazas 50 mm
Peso 0,011 kg
Material acero; aluminio
Superficie rectificado/a
Tipo de producto Dispositivo auxiliar de alineación

Identificación y clasificación

Número de artículo 266627
EAN / GTIN 4020772266622
Número del fabricante 266627
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Cuña de apoyo,

Característica:

  • Tamaño: 4201-50-011
  • Para anchura de mordazas: 50
  • Forma: A
  • A: 49
  • An: 3
  • C: 11
  • Peso: 11 g