Cale de support

Réf.: 266627
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur corps de base 49 mm
Largeur corps de base 11 mm
Hauteur corps de base 3 mm
Largeur des mors 50 mm
Poids 0,011 kg
Matériau acier; aluminium
Surface avec rectification
Type de produit Accessoires d’alignement

Identification et classification

Référence article 266627
EAN / GTIN 4020772266622
Réf. fabricant 266627
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Cale de support,

Caractéristique(s):

  • Réf.: 4201-50-011
  • Pour largeur mors: 50
  • Forme: A
  • A: 49
  • B: 3
  • C: 11
  • Poids: 11 g