{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | VCGT 110302 FN | |
| Gatunek | PKD | |
| Materiał skrawający | PKD | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne); O (inne); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Promień naroża R | 0,2 mm | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,18 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 11,1 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 3,18 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 6,35 mm | |
| Kąt narożny | 35 stopni | |
| Kąt natarcia | 6 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Kod ISO | VCGT 110302 FN | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,1 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 2,5 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,1 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 2,5 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 300 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 2 000 m/min | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe | 150 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe | 600 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,03 mm/obr. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,4 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | PCD | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,18 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | VCGT 110302 FN | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Titan; aluminium; metale kolorowe; mosiężne; tworzywa sztuczne | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | nie | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 265877 N | |
| EAN / GTIN | 4045197644282 | |
| Numer producenta | 265877 N | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |