{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) | |
| Designación plaquita de corte | VCGT 110302 FN | |
| Clase | PKD | |
| Material de corte | PKD | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso); O (otros); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Radio angular R | 0,2 mm | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Clase de tolerancia | G | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,18 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 11,1 mm | |
| Altura del filo de corte | 3,18 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 6,35 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 35 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 6 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | VCGT 110302 FN | |
| Profundidad de corte recomendada, mín. | 0,1 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 2,5 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,1 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 2,5 mm | |
| Avance, mín. fz | 0,03 mm/rev. | |
| Avance, máx. fz | 0,4 mm/rev. | |
| Material de corte, denominación del fabricante | PCD | |
| Grosor de la inserción T | 3,18 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Aluminio; Materiales NE (N); Titan; metales no ferrosos; plásticos | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | no | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 4 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 265877 N | |
| EAN / GTIN | 4045197644282 | |
| Número del fabricante | 265877 N | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |