• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia VCGT 110302 FN, PKD (7°)

Nr art.: 265877 TWF
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 1 szt.
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Oznaczenie płytki skrawającej VCGT 110302 FN
Gatunek PKD
Materiał skrawający PKD
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne); S (materiały trudnoskrawalne)
Promień naroża R 0,2 mm
Klasa tolerancji G
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 11,1 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,18 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,35 mm
Kąt narożny 35 stopni
Kąt natarcia 6 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO VCGT 110302 FN
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,1 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 1 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,1 mm
Maks. głębokość skrawania ap 1 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 400 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 3 500 m/min
Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 400 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 900 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,03 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PCD
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej VCGT 110302 FN
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Titan; aluminium; metale kolorowe; mosiężne; tworzywa sztuczne
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265877 TWF
EAN / GTIN 4045197452825
Numer producenta 265877 TWF
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Grafit
N
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
Grafit, GFK, CFK
N

Opis

Wykonanie:

Diament polikrystaliczny, drobnoziarnisty.
obróbka wykańczająca, ostre ostrze umożliwia stosowanie małego nacisku.

Zastosowanie:

Do aluminium, stopów aluminium, metali kolorowych, tworzyw sztucznych, materiałów kompozytowych, stopów tytanu, spieków metali.