{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Désignation de la plaquette | VCGT 110302 FN | |
| Nuance | PKD | |
| Nuance de coupe | PCD | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux); O (divers); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| rayon d’angle R | 0,2 mm | |
| Classe de tolérance | G | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Forme de base | rhombique | |
| Epaisseur plaquette S | 3,18 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 11,1 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 3,18 mm | |
| Diamètre plaquette d | 6,35 mm | |
| angle de pointe | 35 degrés | |
| Angle de coupe | 6 degrés | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degrés | |
| Code ISO | VCGT 110302 FN | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. | 0,1 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 2,5 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,1 mm | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 2,5 mm | |
| Vitesse de coupe application principale, min. | 300 m/min | |
| Vitesse de coupe application principale, max. | 2 000 m/min | |
| Vitesse de coupe application secondaire, min. | 150 m/min | |
| Vitesse de coupe application secondaire, max. | 600 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,03 mm/tr | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,4 mm/tr | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | PCD | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,18 mm | |
| Codage du point de séparation plaquette | VCGT 110302 FN | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | Aluminium; Laiton; Plastiques; Titan; métaux non ferreux | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | non | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 1 pc. | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 265877 N | |
| EAN / GTIN | 4045197644282 | |
| Réf. fabricant | 265877 N | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |