Rezalna obračalna ploščica za struženje VCGT 110302 FN, PKD (7°)

Št. art.: 265877 N
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Posnetje roba rezalnih robov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Suha obdelava primerno
Olje primerno
Zrak primerno
Osnovna oblika rombasto
Debelina rezalne ploščice 3,18 mm
Dolžina rezalne plošče 11,1 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba 11,1 mm
Premer rezalne plošče 6,35 mm
Radij kota 0,2 mm
Kotnik 35 stopinj
Cepilni kot 7 stopinj
Normalni prosti kot (stranski rez) 0 stopinj
Koda ISO VCGT 110302 FN
Premer pritrdilne izvrtine 3,18 mm
Rezalni material PKD
Odrezovalna skupina N (NE-kovine); S (materiali, ki se težko obdelujejo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca PCD
Prevleka neprevlečeno
Zvrst PKD
Debelina rezalne plošče 3,18 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča VC1103023N
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 VC1103023N
Opis rezalne plošče VCGT 110302 FN
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Standard DIN ISO 1832
Število rezil 2 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material Titan; Umetne mase; aluminij; barvne kovine; materiali NE (N)
Tolerančni razred G
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov ne
Izvedba rezila ostrokotno (F)
Rezalni pogoji neprekinjeno
Število možnosti uporab 2 kos
Masa 4 g
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 265877 N
EAN/GTIN 4045197644282
Številka proizvajalca 265877 N
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 
suho
 
Grafit, GFK, CFK
N

Opis

Izvedba:

PKD − polikristalni diamant, finozrnat.
Nevtralna, brez lomilca odrezkov.

Uporaba:

Za aluminij, aluminijeve zlitine, barvne kovine, umetne mase, vezane materiale, titanove zlitine, sintrane kovine.