{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Capacité de sortie max. | 1 300 Nm | |
| Transmission du couple | 1:5 | |
| Capacité d’entrée max. | 270 Nm | |
| Forme de la connexion | carré de sortie; carré de sortie | |
| Nombre de dispositifs de support (plaques de réaction) | 1 | |
| Dispositif de blocage automatique | non | |
| Sécurité surcharge | oui | |
| Longueur totale L | 230 mm | |
| Référence fabricant | DREMOPLUS ALU 1300 Nm | |
| Couleur | doré; noir | |
| Largeur pièce d’entraînement | 80 mm | |
| Hauteur pièce d’entraînement | 133 mm | |
| Hauteur, carré inclus | 173 mm | |
| Réf., carré de sortie | 1/2 pouce; 3/4 pouce | |
| Type de produit | multiplicateur de couple | |
| Affichage | pas d’affichage |
| Référence article | 2653370 | |
| EAN / GTIN | 4010886934548 | |
| Réf. fabricant | 2653370 | |
| Article hors catalogue | L60160 1460 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |