Drejningsmomentmultiplikator DREMOPLUS ALU 1300 Nm

Art.-nr.: 2653370
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Måleteknik mekanisk
Udgangskapacitet maks. 1.300 Nm
Drejningsmomentforhold 1:5
Indgangskapacitet maks. 270 Nm
Tilslutningens form drivfirkant; drivfirkant
Antal støtteanordninger (reaktionsplader) 1
Returspærring nej
Overbelastningssikring ja
Længde i alt L 230 mm
Producentbetegnelse DREMOPLUS ALU 1300 Nm
Farve guld; sort
Bredde udgangsdel 80 mm
Højde udgangsdel 133 mm
Højde inklusive kvadrat 173 mm
Størrelse, drivfirkant 1/2 tommer; 3/4 tommer
Produkttype momentforøger
Display ingen visning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2653370
EAN/GTIN 4010886934548
Producentnummer 2653370
L-nummer L60160 1460
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Særligt velegnet til:
Industri, byggepladser, værksteder for erhvervskøretøjer og biler, landbrugsteknik
Brobygning, skibs-, fly- og jernbanekonstruktion, raffinaderier
Maskin- og anlægskonstruktion, vedligeholdelse
Design:
Mekanisk, manuelt betjent drejningsmomentmultiplikator til kontrolleret tilspænding af skruer og til løsning af skrueforbindelser
Med et ettrins planetgear
Hus af højtydende aluminium
Med krank reaktionsarm i Z-form af krom-vanadiumstål
Optionelt eftermonteres med lige reaktionsarm i L-form, med justerbar reaktionskvadrat, af letmetal
Model med udvekslingsforhold 1: 5
Garanteret nøjagtighed: bedre end +/- 3 % tolerance
Til betjening i forbindelse med en momentnøgle
1 model med maksimal belastning i området op til 1300 N-m
Er også tilgængelig som sæt (nr. DVV-13ZG) med tre forskellige skruetrækkerindsatser SW 27, 30, 32 mm
Udgang med firkantet kant med hul til skruetrækkerindsatser med låsestift og ring.

Egenskab:

  • Afstand firkantet drev - start af reaktionsarm (min.): 56
  • Afstand udgang firkantet drev - ende af reaktionsarm (max.): 95
  • Udgang firkantet [metrisk]: 3/4″
  • Udgangskvadrat [metrisk]: 20 mm
  • Udgangskvadrat [imperial]: 3/4″
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Montering af reaktionsarm: proppet over tandhjulskant
  • Version af reaktionsarm: Z-formet, med krank
  • Udgangsdrejningsmoment (maks.) [Nm]: 1300
  • Bredde drejningsmomentmultiplikator: 80
  • Indgangsdrejningsmoment (maks.) [Nm]: 270 Nm
  • Samlet bredde uden reaktionsarm: 80
  • Samlet højde med reaktionsarm (min.): 165
  • Samlet højde med reaktionsarm (max.): 173
  • Samlet højde uden reaktionsarm: 133
  • Samlet længde [mm]: 230 mm
  • Sikring Udgang firkantet: Låsering og stift
  • Sikring til firkantet drev: Kuglens fangrille
  • Overbelastningsbeskyttelse: skæredrev firkantet
  • Overføringsforhold: 1:5
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Bagstopper: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen