{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Metrologia | es. meccanica | |
| Capacità di uscita max. | 1.300 Nm | |
| Trasmissione coppia | 1:5 | |
| Capacità di ingresso max. | 270 Nm | |
| Forma di connessione | drive square; square drive | |
| Numero di dispositivi di supporto (piastre di reazione) | 1 | |
| Dispositivo antiritorno | no | |
| Dispositivo antisovraccarico | si | |
| Lunghezza complessiva L | 230 mm | |
| Denominazione originale prodotto | DREMOPLUS ALU 1300 Nm | |
| Colore | gold; black | |
| Larghezza utensile di manovra | 80 mm | |
| Altezza utensile di manovra | 133 mm | |
| Altezza con quadro | 173 mm | |
| Dimensione, Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
| Tipo di prodotto | Moltiplicatore di coppia | |
| Visualizzazione | nessuna visualizzazione |
| Codice articolo | 2653370 | |
| EAN / GTIN | 4010886934548 | |
| Codice del produttore | 2653370 | |
| Numero-L | L60160 1460 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |