Garnitura držača za tokarenje 12 mm

Artikl br.: 265130 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN ISO 5610

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 12 mm
Primjena desna
Standard DIN ISO 5610
ISO kod držača SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Funkcionalna širina L4 16 mm
Duljina glave L1 13 mm; 17 mm; 20 mm
Ukupna duljina L 80 mm
Rezervni dio 269981 1
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 265130 12
EAN / GTIN 4045197941770

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi