Esztergakés készlet 12 mm

Cikkszám: 265130 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN ISO 5610

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 12 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
Kés ISO kódja SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Működő szélesség L4 16 mm
Fejhossz L1 13 mm; 17 mm; 20 mm
Teljes hossz L 80 mm
Pótalkatrészek 269981 1
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265130 12
EAN / GTIN 4045197941770

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek