{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ chwytu | 60 mm | |
| Seria | Master Mute | |
| Drgania | stłumione | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| liczba kanałów chłodzących | 1 | |
| długość całkowita L | 628 mm | |
| Wersja | stal | |
| przesunięcie osi korpusu H | 10 mm | |
| niepodlegający mocowaniu obszar S | 230 mm | |
| zalecany odcinek mocowania | 180 mm | |
| Zestaw śrub montażowych | 269026 3 | |
| gwint przyłączeniowy | G3/4 | |
| Rodzaj produktu | Korpusy wytaczaków |
| Numer artykułu | 265076 60/628 | |
| EAN / GTIN | 4069515037501 | |
| Numer producenta | 265076 60/628 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |