{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ stopky | 60 mm | |
| Séria | Master Mute | |
| Kmitanie | tlmené | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| počet chladiacich kanálov | 1 | |
| Celková dĺžka L | 628 mm | |
| Prevedenie | Oceľ | |
| Stredový posun H základné teleso | 10 mm | |
| neupínateľný rozsah S | 230 mm | |
| odporúčaná dĺžka upínania | 180 mm | |
| Súprava montážnych skrutiek | 269026 3 | |
| Pripojovací závit | G3/4 | |
| Druh produktu | Základný korpus vyvrtávacej tyče |
| Číslo položky | 265076 60/628 | |
| EAN/GTIN | 4069515037501 | |
| Číslo výrobcu | 265076 60/628 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |