Korpusy wytaczaków GARANT Master Mute z tłumieniem drgań, ⌀ chwytu / długość całkowita L: 40/408

Nr art.: 265076 40/408
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / długość całkowita L Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Drgania: stłumione
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 40 mm
Seria Master Mute
Drgania stłumione
chłodzenie wewnętrzne tak
liczba kanałów chłodzących 3
długość całkowita L 408 mm
Wersja stal
niepodlegający mocowaniu obszar S 144 mm
zalecany odcinek mocowania 120 mm
Zestaw śrub montażowych 269026 3
gwint przyłączeniowy G1/2
Rodzaj produktu Korpusy wytaczaków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265076 40/408
EAN / GTIN 4069515037440
Numer producenta 265076 40/408
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ze złączem modułowym, pasuje dla systemów innych producentów (np. Iscar).

W dostawie:

Adapter redukujący do przyłącza płynu chłodzącego.

Wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S! Dmin. = 1/2 ⌀ chwytu + H + przesunięcie osi L3 głowicy skrawającej. Długość użytkowa = długość całkowita L minus rozpiętość (zalecana = 3 × D). Stosować wyłącznie z chłodzeniem wewnętrznym (odporność na temperaturę do maks. 100°C).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie