{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Série | DREMASTER | |
| Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica | 56 mm | |
| Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
| Unidade de medida de binário | Nm | |
| Binário mín., | 110 | |
| Binário máx., | 550 | |
| Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
| Material da ferramenta | aço para melhoramento | |
| Superfície da ferramenta | com lacagem | |
| Diâmetro da haste de pivô | 22 mm | |
| Unidade de medida de graduação da escala | Nm | |
| Divisão da escala 1 traço | 10 Nm | |
| Unidade de binário | Nm; lbf ft | |
| Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
| Sinal de libertação | háptico(a); sonoro(a) | |
| Tipo de produto | chave dinamométrica | |
| Sentido de aperto | direita-esquerda | |
| Forma da ligação | para ferramentas de fixação (haste de pivô) | |
| Tecnologia de medição | mecânico(a) | |
| Funções de medição | binário | |
| Indicador | analógico(a) | |
| Precisão do binário no sentido dos ponteiros do relógio | 3 % | |
| Precisão do binário no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio | 3 % | |
| Relatório de ensaio do fabricante | sim | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Comprimento total | 912,7 mm |
| Številka izdelka | 2641550 | |
| EAN/GTIN | 4002805931622 | |
| Številka proizvajalca | 2641550 | |
| L-število | L60160 2237 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Germany, www.gedore.de |