Clé dynamométrique DREMASTER Z 22, 110-550 Nm

Réf.: 2641550
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Forme de la connexion pour outils emboîtables (axes de tourillon)
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Affichage mode analogique
Unité de mesure couple Nm
Précision du couple dans le sens horaire 3 %
Graduation 1 trait 10 Nm
Sens de serrage a droite-A gauche
Longueur totale L 912,7 mm
Déclaration de conformité fabricant oui
Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 56 mm
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Couple min., Nm 110
Couple max., Nm 550
Matériau outil acier pour traitement thermique
Surface outil avec vernis
Diamètre axe de tourillon 22 mm
Unité de mesure graduation Nm
Unité de couple Nm; lbf ft
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Type de produit clé dynamométrique
Métrologie fonctionnement mécanique
Fonctions de mesure couple
Précision du couple dans le sens antihoraire 3 %
Norme DIN EN ISO 6789-2

Identification et classification

Référence article 2641550
EAN / GTIN 4002805931622
Réf. fabricant 2641550
Article hors catalogue L60160 2237
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Porte-pointe pour outils à emboîter (mâchoire, anneau, cliquet réversible)
Pour la combinaison droite et gauche contrôlée
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Manche en plastique de forme ergonomique avec aide au calibrage
Passage de l'échelle principale N-m à l'échelle secondaire lbf-ft, pas d'erreurs de lecture
Possibilité de réglage rapide à l'aide d'un tournevis d'angle, non inclus dans la livraison
Système de réglage sécurisé
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Pour les outils spéciaux, observez le bloc de jauge

Caractéristique(s):

  • Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Largeur du logement [mm]: 22 mm
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 405 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 42,5 mm
  • Hauteur totale [mm]: 42,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 912,7 mm
  • Longueur du levier côté entraînement [mm]: 56 mm
  • Longueur du levier côté poignée [mm]: 856,7 mm
  • Longueur d'étalonnage: 831,4 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier, pièces en plastique de haute qualité
  • Nonius Nm: 1 Nm
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Sécurité à bille
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 10 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • Entraxe [métrique]: 56,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Véhicules de construction et utilitaires
    • Militaire
    • Energie
    • Machines
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gas