Chisel

Nr art.: 263.22
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
Powierzchnia wersja lakierowana
Szerokość ostrza 24 mm
Długość całkowita 220 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Wykonanie obucha hartowana
Masa całkowita 380 g
Oznaczenie producenta Flachmeissel Vollprofil 24 mm 220 mm
Kolor Czerwony; Białe
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Kształt obucha płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 263.22
EAN / GTIN 3148511615607
Numer producenta 263.22
Numer L L60130 850
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Flat chisel with solid profile
  • Chrome vanadium steel forged, differentiated heat treatment
  • Cutting edge 54 - 58 HRC
  • Butt head 38 - 46 HRC to avoid splintering
  • Cutting surface can be reground
  • varnished

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 24
  • L [mm]: 220
  • [g]: 380
  • [kg]: 0.380