Plochý sekáč plný profil 24 mm 220 mm

Artiklové číslo: 263.22
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
Technické údaje

Povrch lakované
Šířka břitu 24 mm
Celková délka 220 mm
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Provedení rázové hlavy kalená
Hmotnost celkem 380 g
Označení výrobce Flachmeissel Vollprofil 24 mm 220 mm
Barva červená; Bílá
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Tvar nárázové hlavy Plochý

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 263.22
EAN / GTIN 3148511615607
Číslo výrobce 263.22
L-číslo L60130 850
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Plochý sekáč s masivním profilem
  • kovaný z chrom-vanadové oceli, diferencované tepelné zpracování
  • břit 54 - 58 HRC
  • úderová hlava 38 - 46 HRC, aby se zabránilo třískám
  • řezná plocha se dá znovu nabrousit
  • lakovaný.

Charakteristika:

  • A [mm]: 24
  • L [mm]: 220
  • [g]: 380
  • [kg]: 0,380