SCALPELLI

Codice art.: 263.22
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
Superficie es. verniciata
Larghezza tagliente 24 mm
Lunghezza complessiva 220 mm
Materiale Acciaio al cromo vanadio
Esecuzione testa di percussione temprate
Peso totale 380 g
Denominazione originale prodotto Flachmeissel Vollprofil 24 mm 220 mm
Colore red; white
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Scalpelli
Forma della testa di percussione piatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 263.22
EAN / GTIN 3148511615607
Codice del produttore 263.22
Numero-L L60130 850
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Scalpello piatto con profilo solido
  • acciaio al cromo vanadio forgiato, trattamento termico differenziato
  • tagliente 54 - 58 HRC
  • testa d'urto 38 - 46 HRC per evitare scheggiature
  • superficie di taglio riaffilabile
  • laccato.

Proprietà:

  • A [mm]: 24
  • L [mm]: 220
  • [g]: 380
  • [kg]: 0.380