Fladmejsel fuldprofil 24 mm 220 mm

Art.-nr.: 263.22
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Teknisk data

Overflade lakeret
Bredde, skær 24 mm
Længde i alt 220 mm
Materiale krom-vanadium-stål
Udførelse, slaghoved Hærdet
Vægt, samlet 380 g
Producentbetegnelse Flachmeissel Vollprofil 24 mm 220 mm
Farve rød; hvid
Indhold enkelt del
Produkttype mejsel
Form, slaghoved flad

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 263.22
EAN/GTIN 3148511615607
Producentnummer 263.22
L-nummer L60130 850
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Flad mejsel med massiv profil
  • kromvanadiumstål smedet, differentieret varmebehandling
  • skærekant 54 - 58 HRC
  • slaghoved 38 - 46 HRC for at forhindre splinter
  • skæreflade kan efterslibes
  • lakeret

Egenskab:

  • A [mm]: 24
  • L [mm]: 220
  • [g]: 380
  • [kg]: 0,380