Daltă plană cu profil complet 24 mm 220 mm

Cod articol.: 263.22
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
Suprafaţă vopsit
Lăţime tăiş 24 mm
Lungimea totală 220 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Execuţia calotei de lovire călit
Greutate totală 380 g
Denumirea producătorului Flachmeissel Vollprofil 24 mm 220 mm
Culoarea roşu; alb
Cuprins O singură parte
Tip produs Dălţi
Forma capului de impact plat

Identificare și clasificare

Cod articol 263.22
EAN / GTIN 3148511615607
Număr producător 263.22
L-Număr L60130 850
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Daltă plană cu profil solid
  • oțel crom vanadiu forjat, tratament termic diferențiat
  • muchie de tăiere 54 - 58 HRC
  • cap de impact 38 - 46 HRC pentru a preveni ascuțirea
  • suprafața de tăiere poate fi reascuțită
  • lăcuită

Caracteristică:

  • A [mm]: 24
  • L [mm]: 220
  • [g]: 380
  • [kg]: 0.380