{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt trzonka | 6-kąt | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Szerokość ostrza | 24 mm | |
| Długość całkowita | 200 mm | |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
| Wykonanie obucha | hartowana | |
| Masa całkowita | 350 g | |
| Kolor | Szare; Czerwony | |
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Przecinak | |
| Kształt obucha | płaskie |
| Numer artykułu | 263.20 | |
| EAN / GTIN | 3148511615409 | |
| Numer producenta | 263.20 | |
| Numer L | L60130 849 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |