{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma vástago | De 6 caras | |
| Superficie | lacado/a | |
| Anchura filo | 24 mm | |
| Longitud total | 200 mm | |
| Material | Acero al cromo vanadio | |
| Modelo cabezal de percusión | templado | |
| Peso total | 350 g | |
| Color | gris; rojo | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cincel | |
| Forma cabeza de impacto | plano |
| Número de artículo | 263.20 | |
| EAN / GTIN | 3148511615409 | |
| Número del fabricante | 263.20 | |
| Número L | L60130 849 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |