Ploščato dleto polnega profila 24 mm 200 mm

Št. art.: 263.20
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
Tehnični podatki

Oblika držala 6–kotnik
Površina lakirano
Širina rezila 24 mm
Celotna dolžina 200 mm
Material kromvanadijevo jeklo
Izvedba udarne glave kaljeno
Skupna masa 350 g
Barva sive; rdeča
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka sekači
Oblika udarne glave ploščati

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 263.20
EAN/GTIN 3148511615409
Številka proizvajalca 263.20
L-število L60130 849
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ploščato dleto z masivnim profilom
  • Kovano iz krom-vanadijevega jekla, različno toplotno obdelano
  • Rezalni rob 54-58 HRC, udarna glava 38-46 HRC, da se prepreči drobljenje
  • Rezalna površina se lahko ponovno bruši
  • Lakirano.

Lastnosti:

  • A [mm]: 24
  • L [mm]: 200
  • [g]: 350
  • [kg]: 0,350