BURIN PROFIL CST -LONG. 200 MM

Réf.: 263.20
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
Forme corps pour vis 6 pans
Surface avec vernis
Largeur taillant 24 mm
Longueur totale 200 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Exécution tête trempées
Poids total 350 g
Couleur gris; Rouge
Sommaire pièce unique
Type de produit burin
Forme tête de frappe plat

Identification et classification

Référence article 263.20
EAN / GTIN 3148511615409
Réf. fabricant 263.20
Article hors catalogue L60130 849
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Burin plat à profil plein
  • Forgé en acier au chrome-vanadium, traitement thermique différencié
  • Tranchant 54 - 58 HRC,tête de frappe 38 - 46 HRC pour éviter les éclats
  • Surface de coupe réaffûtable
  • Laquée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 24
  • L [mm]: 200
  • [g]: 350
  • [kg]: 0,350