Zacisk z drutu płaskiego typu 54, 12,9 x 1,25 x 6 mm, opakowanie zawierające 1000 sztuk

Nr art.: 2609200218
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Klamry
Liczba 1 000

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2609200218
EAN / GTIN 3165140084185
Numer producenta 2609200218
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Zszywki z płaskiego drutu typu 54 są uniwersalnymi zszywkami do wielu zastosowań z różnymi materiałami. Nadają się one szczególnie do cienkich materiałów, gdy nie chcemy, aby grzbiet zszywki wbijał się w zszywany materiał. Zaciski mają wąski grzbiet, dzięki czemu można je głęboko wcisnąć w materiał. Zapewniają stabilne dopasowanie i mają dyskretny tył. Są to uniwersalne zszywki przeznaczone do wielu zastosowań rzemieślników i majsterkowiczów, takich jak cienki karton, folie, etykiety, papier itp. Płaskie zszywki nadają się do zszywaczy następujących marek:: AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil i Swingline. Szerokość (B) mm: 12,9, grubość (D) mm: 1,25, długość (L) mm: 6

Cecha szcz.:

  • (Wersja) Klucz RTB: Zszywki z płaskiego drutu, typ 54, to uniwersalne zszywki do wielu zastosowań z różnymi materiałami
  • wymiar szerokości: 80 mm
  • Wymiar – wysokość: 15 mm
  • wymiar długości: 120 mm
  • Szerokość (B) mm: 12,9
  • Masa brutto: 0,108 kg
  • Grubość (D) mm: 01:25
  • Długość (L) mm: 6
  • Opis zakresu usług: Do mocowania cienkich materiałów
  • Masa netto: 0,108 kg
  • Specyficzny RTB1: Przeznaczone specjalnie do cienkich materiałów, gdy nie chce się, aby grzbiet zszywki wbijał się w zszywany materiał
  • Specyficzny RTB2: Zaciski mają wąski grzbiet, dzięki czemu można je głęboko wcisnąć w materiał. Stabilne osadzenie, dyskretne oparcie
  • Specyficzny RTB3: Uniwersalny środek do zszywania, przeznaczony do wielu zastosowań majsterkowiczów, takich jak cienkie kartony, folie, etykiety, papiery itp.
  • Pojemność: 0,144 dm3
  • Zaleta HL (w skrócie): Do mocowania cienkich materiałów