Fladtrådshæfte type 54, 12,9 x 1,25 x 6 mm, pakke a 1000 stk.

Art.-nr.: 2609200218
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Klemmer
Antal 1.000

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2609200218
EAN/GTIN 3165140084185
Producentnummer 2609200218
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fladtrådshæfteklammerne, type 54, er den universelle hæfteklamme til mange anvendelser med mange materialer
  • De er særligt velegnede til tynde materialer, hvor hæfteklammernes bagside ikke skal presses ind i det materiale, der skal hæftes
  • Hæfteklammerne har en smal bagside, så de presses langt ind i materialet
  • De giver en tæt pasform og har en diskret bagside
  • De er den universelle hæfteklamme til mange anvendelser af håndværkere og gør-det-selv-entusiaster med tyndt pap, folier, etiketter, papirer osv
  • Nikkelindholdet er ≤ 0,25 %.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Fladtrådshæfteklammer, type 54, er det universelle hæftemiddel til mange anvendelser med mange materialer
  • Bredde-dimension: 80 mm
  • Højde-dimension: 15 mm
  • Dimension længde: 120 mm
  • Bredde (B) mm: 12.9
  • Bruttovægt: 0,108 kg
  • Tykkelse (D) mm: 1.25
  • Længde (L) mm: 6
  • Beskrivelse af ydeevne: Til fastgørelse af tynde materialer
  • Nettovægt: 0,108 kg
  • Specifik RTB1: Specielt til tynde materialer, hvor bagsiden af hæfteklammen ikke må trykke ind i det materiale, der skal hæftes
  • Specifik RTB2: Hæfteklammerne har en smal bagside, så de presses dybt ned i materialet. Fast pasform, diskret bagside
  • Specifik RTB3: Universal hæftepistol til mange gør-det-selv-opgaver med tyndt karton, film, etiketter, papir osv.
  • Volumen: 0,144 dm3
  • Fordel HL (kort): Til fastgørelse af tynde materialer