Capse din sârmă plată tip 54, 12,9 x 1,25 x 6 mm, pachet de 1000

Cod articol.: 2609200218
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleme (capse)
Număr 1.000

Identificare și clasificare

Cod articol 2609200218
EAN / GTIN 3165140084185
Număr producător 2609200218
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Capsele plate din sârmă, tip 54, sunt capsele universale pentru numeroase aplicații cu multe materiale
  • Sunt deosebit de potrivite pentru materiale subțiri, atunci când spatele capsei nu trebuie să fie apăsat în materialul care urmează să fie capsat
  • Capsele au un spate îngust, astfel încât să fie apăsate mult în material
  • Permit o fixare strânsă și au un spate discret
  • Sunt capsele universale pentru numeroase aplicații ale meșterilor și pasionaților de bricolaj cu carton subțire, folii, etichete, hârtii, etc
  • Conținutul de nichel este ≤ 0,25 %.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Capsele din sârmă plată, tip 54, sunt agrafele universale pentru numeroase aplicații cu multe materiale
  • Dimensiunea lățimii: 80 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 15 mm
  • Dimensiune lungime: 120 mm
  • Lățime (B) mm: 12.9
  • Greutate brută: 0,108 kg
  • Grosime (D) mm: 1.25
  • Lungime (L) mm: 6
  • Descrierea performanțelor: Pentru fixarea materialelor subțiri
  • Greutate netă: 0,108 kg
  • Specific RTB1: În special pentru materiale subțiri, atunci când partea din spate a capsei nu trebuie să apese în materialul care urmează să fie capsat
  • Specific RTB2: Capsele au partea din spate îngustă, astfel încât acestea sunt presate adânc în material. Potrivire fermă, spate discret
  • Specific RTB3: Aparat universal de capsare pentru numeroase aplicații de bricolaj cu carton subțire, folie, etichete, hârtie etc.
  • Volum: 0,144 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Pentru fixarea materialelor subțiri