Uchwyty płytek skrawających Heavy-Duty, promieniowe 10 mm

Nr art.: 260617 10
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
rodzaj zastosowania lewe
maks. głębokość wcinania tmaks. 60 mm
wielk. płytki 10 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca RC.X 1003
śruby mocujące 269028 1
płytka podporowa 269005 11
śruba do płytki podporowej 269013 2
długość całkowita Lcałk. 142 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260617 10
EAN / GTIN 4062406384319

Opis

Wykonanie:

Modułowe narzędzia tokarskie do kopiowania, maks. głębokość skrawania 70 mm.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem Heavy-Duty GARANT (nr 274004).

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne