Porte-plaquettes radial Heavy-Duty 10 mm

Réf.: 260617 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation Gauche
Profondeur coupe max. tmax 60 mm
Taille plaquette 10 mm
Plaquette adaptée RC.X 1003
Jeu de vis pour plaquettes 269028 1
Sous-plaquette 269005 11
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Longueur totale Ltot 142 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260617 10
EAN / GTIN 4062406384319

Description

Exécution:

Outil pour tour à copier modulaire pour profondeurs de coupe jusqu’à 70 mm.

Utilisation:

En association avec le porte-outils Heavy-Duty GARANT (274004).

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange