Cartuccia radiale Heavy-Duty 10 mm

Codice art.: 260617 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego sinistra
Profondità di taglio cave tmax. 60 mm
Misura inserto 10 mm
Inserto adatto RC.X 1003
Set di viti per inserti 269028 1
Sottoplacchetta 269005 11
Vite per sottoplacchetta 269013 2
Lunghezza complessiva Lcompl. 142 mm
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260617 10
EAN / GTIN 4062406384319

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per tornitura a copiare modulare per profondità di taglio fino a 70 mm.

Uso:

In abbinamento al supporto GARANT Heavy-Duty (n. art. 274004).

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i supporti).

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi