Soporte para plaquitas radial Heavy-Duty 10 mm

Número de artículo: 260617 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca izquierda
Profundidad máxima de corte tmáx. 60 mm
Tamaño de placa 10 mm
Plaquita de corte adecuada RC.X 1003
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 1
Calzo 269005 11
Tornillo para calzo 269013 2
Longitud total Ltot 142 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260617 10
EAN / GTIN 4062406384319

Descripción

Ejecución:

Herramienta de torneado de copiar modular para profundidades de corte hasta 70 mm.

Aplicación:

En combinación con soporte GARANT Heavy-Duty (n.° 274004).

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos