• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia DC.T 070202, do obróbki średniej

Nr art.: 260449 HB7310
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    84,99 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    70,87 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 073 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej DCGT 070202
Gatunek HB7310
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Promień naroża R 0,2 mm
Powłoka PVD
Klasa tolerancji G
Wersja łamacza wiórów AM
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 2,38 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 7,75 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,35 mm
Kąt narożny 55 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO DCGT 070202
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,1 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 4 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Maks. głębokość skrawania ap 1,75 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 350 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 600 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,5 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB70AL
Grubość płytki skrawającej T 2,38 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DCGT0702
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); aluminium
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260449 HB7310
EAN / GTIN 4045197669308
Numer producenta 260449 HB7310
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
ciągle